C-RPB ループローラー NEWコーナー 大塚刷毛製造 20007243 C-RPB ループローラー NEWコーナー 大塚刷毛製造 20007243 C-RPB ループローラー NEWコーナー 大塚刷毛製造 20007243 C-RPB ループローラー NEWコーナー 大塚刷毛製造 20007243 C-RPB ループローラー NEWコーナー 大塚刷毛製造 20007243

ループローラー NEWコーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20007243 品番C-RPB
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材・床用無溶剤のベースを伸ばす作業に最適な「マルテーループローラー」。パイルはモノフィラループ製法を採用、毛抜けもなく驚きの耐久性、平滑でキレイな仕上がりを実現。洗浄性に優れ再利用が可能、継柄を付ければ作業効率が格段にアップ。

毛丈(mm)13 材質パイル(モノフィラループ法) 適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材 毛丈中毛 適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする