段数4段
引出しあり
質量(kg)13.5
タイプガード枠なし
アズワン品番3-6644-06
仕様組み立て式
色ピンク
高さ(mm)1155
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)447
間口(mm)705
耐荷重(kg/段)50
ストッパーあり(×2)
棚板間隔(mm)168/260/168(上段/下段)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)485×390×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
キャスター種類双輪
棚板寸法(mm)(有効)552×403