アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの 樹脂製ワゴン
モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)ピンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
3段
注文コード
20007305
品番
ME32H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
段数・間口
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
段数
3段
引出し
なし
質量(kg)
9.1
タイプ
ガード枠あり
アズワン品番
3-6644-08
仕様
組み立て式
寸法(mm)
651×447×1100
色
ピンク
材質(車輪)
エラストマー
耐荷重(kg/段)
50
ストッパー
あり(×2)
棚板間隔(mm)
525/260(上段/下段)
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
485×390×95
材質(棚板)
PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)
ABS樹脂
キャスター種類
双輪
棚板寸法(mm)
(有効)552×403
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。