大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クロニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20007316
品番
6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,771
販売価格(税別)
¥
28,883
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ねじ径
M6
寸法t(mm)
2.2
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
10
表面処理
クロニッケル
寸法k(mm)
1.2