大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の セット商品
砂骨材ローラー セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20007426
品番
2KGH
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
目の粗さ
標準目
サイズ(inch)
2
筒径(Φmm)
38
適合塗材
砂骨材入り塗料・弾性タイル材
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)