大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の レギュラーローラー
砂骨材ローラーB レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20007435
品番
7KGB
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
目の粗さ
標準目
サイズ(inch)
7
筒径(Φmm)
38
適合塗材
砂骨材入り塗料・弾性タイル材
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)