大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の セット商品
SS ヘッドカットローラー スモール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20007523
品番
161040 0004
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。ヘッドカット面に対する、あたりの柔らかな軽量セミソフトタイプで、ソフトで自然な仕上げ効果を得られます。
材質
PE
サイズ
スモール
質量(g)
約26
外径(Φmm)
40
サイズ(inch)
4
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種