FRP-A ローラーセット

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20007688 品番 162221 0080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。

サイズ(inch)8 ローラー径(Φmm)24 パイル長(mm)15 材質硬質羊毛パイル 用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09893161
2020-05-13
用途:
FRPの塗装に
カットプラス まつおか 様

船のFRP塗装に使おうと思いましたが、毛が沢山抜けボコボコに・・・。汚い塗装面になり、すぐに使うのをやめ刷毛で塗る羽目に・・・。使う前にかなり掃除をして使わないといけなかったのでしょうか?買って大損でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
38105444
2018-02-08
用途:
FRPの塗り込み作業
サービス業

FRPの塗り込み作業に使っています。小さいので、コーナーなどの塗り込みに便利です。

対象商品:
09893177
2016-01-13
用途:
FRPライニング
藤田工業 様

FRPライニング時、細かい作業の処には使いやすいし、柄も長いので届きにくいとこも楽になる。

2人が参考にしています
対象商品:
09893161
2013-06-25
用途:
FRPオーバーレイ作業
合同会社グッドワン 様

樹脂の含みが多く、作業性もいいですね。
初めての購入ですが、今まで使用してきたものと比べて、
遜色なく、継続して、購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09893177
2008-08-28
用途:
FRP船の塗装
有限会社富永鉄工所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

特になし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする