※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面
アズワンの メガネ周辺商品
アズワンの 保管庫 メガネ周辺商品
安全保護用具保管ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
キャップ用
アズワン品番
3-7121-13
注文コード
20007786
品番
MIDI-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
タイプ・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
色
ブルー
タイプ
キャップ用
外寸(mm)
236×225×125
内寸(mm)
230×218×118
アズワン品番
3-7121-13