アズワン
アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面
アズワンの メガネ周辺商品
アズワンの 保管庫 メガネ周辺商品
安全保護用具保管ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20007795
品番
MIDI-14
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
色
クリア
タイプ
キャップ用
外寸(mm)
236×225×125
内寸(mm)
230×218×118
アズワン品番
3-7121-14