アズワン
アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面
アズワンの メガネ周辺商品
アズワンの 保管庫 メガネ周辺商品
安全保護用具保管ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20007838
品番
MAXI-1
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥29,150
販売価格(税別)
¥
26,500
バスケットに入れる
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
色
ブルー
タイプ
保護メガネ用(12個収納可能なラック付き)
外寸(mm)
236×315×200
内寸(mm)
230×299×192
アズワン品番
3-7122-01