大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 掃除用具
大塚刷毛製造の モップ
大塚刷毛製造の フラットモップ
床用アルミ台 500mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20007846
品番
163146 0500
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
”床用モップ ワカバ”で塗装作業を行う場合に使用します。
平滑性や均一性に優れた塗装仕上げに役立ちます。
マジック式のため着脱が簡単に行えます。
タイプ
マジック式
寸法(縦×横)(mm)
約95×490
高さ(mm)
約65
質量(g)
520
用途
床用塗装(清掃)用具
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※継柄・モップは別売りになります。