大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ローラー周辺用品
マルチ リムーバーグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20007882
品番
163609 0001
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使用できます。1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
用途
ハンドルを伸ばす缶を開けるローラーを外す塗料を剥がす
全長(mm)
220
質量(g)
約68.0
長さ(m)
【リムーバー】約90
柄長さ(mm)
約130
RoHS指令(10物質対応)
対応