アズワン
アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面
アズワンの メガネ周辺商品
アズワンの 保管庫 メガネ周辺商品
安全保護用具保管ケース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20007883
品番
MAXI-6
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
色
ブルー
タイプ
ヘルメット+イヤーマフ用
外寸(mm)
236×315×200
内寸(mm)
230×299×192
アズワン品番
3-7122-06