2X10(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007919 2X10(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007919 2X10(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007919

SUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 呼びM2 長さ(mm)10 注文コード20007919 品番2X10(フッソ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198,147
販売価格(税別)
180,134
この商品はねじの呼び・呼び・長さなど46種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 呼びM2 寸法k(mm)1.2 材質(ゴム)フッソ 寸法dk(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする