アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの クリーンルーム用マスク
3PLYマスク(個包装)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20007978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
素材はクラス100対応です。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
95×180
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
50
材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル
アズワン品番
3-6566-01