アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの クリーンルーム用マスク
クリーンルーム用ディスポマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20007996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,669
販売価格(税別)
¥
2,426
バスケットに入れる
1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
50
種別
ワイドタイプ 50枚入
幅(mm)
210
アズワン品番
3-6851-01