4X15(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008025 4X15(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008025 4X15(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008025

SUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 呼びM4 長さ(mm)15 注文コード20008025 品番4X15(フッソ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥216,627
販売価格(税別)
196,934
この商品はねじの呼び・呼び・長さなど46種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 呼びM4 寸法k(mm)2.5 材質(ゴム)フッソ 寸法dk(mm)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする