4X15(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008181 4X15(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008181 4X15(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008181

SUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) ねじの呼びM4 長さ(mm)15 注文コード20008181 品番4X15(シリコン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥189,934
販売価格(税別)
172,667
この商品はねじの呼び・呼び・長さなど46種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)8.3 材質(ゴム)シリコン ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする