3X10(EPDM SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008260 3X10(EPDM SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008260 3X10(EPDM SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008260

SUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) ねじの呼びM3 長さ(mm)10 注文コード20008260 品番3X10(EPDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,747
販売価格(税別)
96,134
この商品はねじの呼び・呼び・長さなど46種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法H(mm)2.1 寸法D(mm)6.5 材質(ゴム)EPDM ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする