大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 木べら・竹べら
もみじヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃幅(mm)
120
注文コード
20008275
品番
300103 0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥368
この商品は
刃幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
目の細やかな均質のもみじ板製で、やや硬めのヘラです。
用途
建築・工業用などに。
材質
もみじ板製
全高(mm)
300
刃幅(mm)
120