大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 金ベラ
ステン金ベラロング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20008302
品番
300116 0095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレス製で錆にくいロングタイプの金ヘラです。
ブレードの厚さが先端に向かって薄く仕上げています。
用途
材料の混練用などに、缶に残った材料を取る用途などに
材質
ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
型式
95
全長(mm)
約400
質量(g)
約260
穴径(Φmm)
9.9
刃長(mm)
約264
刃幅(mm)
95
刃厚(mm)
約0.9〜1.5
グリップ部(mm)
約42×149×17.7(W×L×T)