防水コーキングヘラ(建築・防水用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)90 注文コード20008388 品番300161 1090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。

形状 幅(mm)90 全長(mm)390 材質ステンレス 長さ(mm)(ヘラ部)255 仕様90×250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20008388 300161 1090 23763556 3414 防水コーキングヘラ 坂爪製作所(sakazume) 防水コーキングヘラ 坂爪製作所(sakazume) 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする