※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ESDシールドバッグ(4層タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20008635
品番
295ST1035
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
寸法(mm)
80×130
厚さ(mm)
0.076
タイプ
ジッパー無し
アズワン品番
3-6920-02
材質
4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)
引張強度
32MPa/m2
透過率(%)
40
静電気耐力
シールド性:<30V 、消去特性:<2秒
表面抵抗値(Ω)
<10^12