※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ESDシールドバッグ(4層タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 20008748 品番 295ST1008
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。

寸法(mm)380×450 厚さ(mm)0.076 タイプジッパー無し アズワン品番3-6920-13 材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン) 引張強度32MPa/m2 透過率(%)40 静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒 表面抵抗値(Ω)<10^12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする