大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の 調色セット/補修用カップ
大塚刷毛製造の ミキシングバー/攪拌ヘラ
Pポット かくはん棒 トンガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
20008808
品番
300360 0001
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が尖っているタイプ)5本入り。
用途
Pポットのかくはん時に。
種別
トンガリ
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約20
厚さ(mm)
約4.7(除目盛)
全長(mm)
312
質量(g)
約30/本
目盛
(塗料:硬化剤)10:01
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※混ぜるときのコツは横にぐるぐる回すのではなく、上から下へ、下から上へ(上の塗料を下へ潜らせるように)混ぜてください。