大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20008847
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,890
販売価格(税別)
¥
10,809
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
14
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.76
寸法I(mm)
0.7
寸法k(mm)
2
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3