※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ESDシールドバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20008906
品番
758ST035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,910
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
寸法(mm)
80×130
厚さ(mm)
0.076
タイプ
ジッパー無し、接着シール無し
アズワン品番
3-6922-01
仕様
破裂強さ:シールドバッグ/340Ps/m2
材質
ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)
透過率(%)
40
仕様・用途
静電気対策袋
表面抵抗値(Ω)
10^12以下/□
注意
※接着シール付きは密閉ではありません