大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の 皮すき
目地用皮スキ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20009298
品番
301720 0007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
幅(mm)
7
全長(mm)
190
材質(グリップ)
天然木
刃厚(mm)
約1.4〜0.4
材質(ブレード)
炭素鋼