6X18 ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009608 6X18 ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009608 6X18 ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009608

ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20009608 品番 6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,866
販売価格(税別)
8,969

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)18 寸法A(mm)5.61 寸法D(mm)2.03 寸法I(mm)1.65 寸法k(mm)3.9 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする