321305 0002 ネジ式缶ツリー S 大塚刷毛製造 20009648

 

321305 0002 ネジ式缶ツリー S 大塚刷毛製造 20009648
321305 0002 ネジ式缶ツリー S 大塚刷毛製造 20009648

ネジ式缶ツリー S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード20009648品番321305 0002
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。

用途
●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様縦用型式S質量(g)約392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80ワイヤー径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-01
用途: 塗装作業中
勝村塗装建設業・工事業

ネジをしめていたらネジ山が壊れ空回りして1回も使えず終わった。もう使うことはないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする