大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の 調色セット/補修用カップ
大塚刷毛製造の 調色セット
Pポット セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20009736
品番
322103 0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。
塗料の小分け・調色等に最適。
用途
塗料の小分け、調色に。
セット内容
容器×30、スタンド×1、かくはん棒 (トンガリ/サキマル)各×1、フタ×2
高さ(mm)
約276(スタンド+容器:各1枚実測値)
質量(g)
約214(スタンド+容器:各1枚実測値)
容量(L)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※混ぜるときのコツは横にぐるぐる回すのではなく、上から下へ、下から上へ(上の塗料を下へ潜らせるように)混ぜてください。