Pポット交換用スタンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20009788 品番 322135 0004
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

調色容器Pポットの交換スタンド。
塗料の小分け・調色等に最適。

材質ポリプロピレン 高さ(mm)約280 容量(L)4 内径(Φmm)(上部/底部)約169/約158 外径(Φmm)約189(注ぎ口/突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
調色

使用中に取っ手が外れるので全く使い物にならない。塗料が全てこぼれた。

対象商品:
20009797
2024-06-14
用途:
塗装作業時
製造業

取っ手の下はグサグサで具合悪いもう少しキッチリとはまる様にして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする