大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の 調色セット/補修用カップ
大塚刷毛製造の 調色用ふた
Pポット 交換用フタ 5L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20009833
品番
322137 0005
参考基準価格(税別)
¥74
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
耐溶剤性の調色容器Pポットのフタ交換用。
用途
Pポットのフタ交換用。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
19.5
質量(g)
約17
外径(Φmm)
除く突起部/220、含突起部/236
RoHS指令(10物質対応)
対応