宇造り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20009928 品番330105 0000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。
高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。

全長(mm)180 材質刈萱(かるかや)・綿糸巻き 径(Φmm)(穂先)約40 質量(g)約100 用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする