大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
GB ステン TRXスリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20010220
品番
2.6X4 T5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥114,660
販売価格(税別)
¥
104,236
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
寸法D(mm)
6
表面処理
GB
寸法k(mm)
0.6
ねじの呼び
M2.6
ドライブサイズ
T5