曜日別特売
423696 0400 O-LIGHT 樹脂カップ 重力式 大塚刷毛製造 20010226

O-LIGHT 樹脂カップ 重力式

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)400
内容量1個注文コード20010226品番423696 0400
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。

用途
スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
容量(mL)400取付ねじG1/4材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20010226
2023-03-08
用途: ぼかし剤用
株式会社川田商会 協栄自工

軽くて良さそうなので購入してみました。
蓋が若干ごつい。
他のより足が短いのはなんでだろ?
蓋に工夫が無く小さな穴があるだけ。
漏れにくい仕組みを付けると洗うの大変だからかも。

対象商品 : 52808568
2018-11-10
用途: 塗装
建設業・工事業

ステンレスカップを通常使用していますが、樹脂カップでフリーアングルを探すとこの商品に辿り着き購入しました。実際に塗料をいれてませんがIWATAW101に装着してみました。アングルもスムーズで岩田純正カップの樹脂製はフリーアングルではないためこちらが良いと思います。特殊塗装のためガンを逆さにしますのでフリーアングルは重宝します。

2021-11-13
用途: 塗装作業
青津自動車板金塗装自動車・二輪車・自転車関連業

蓋の内側にパッキンがついてなくて、カップを斜めに倒すと塗料が漏れてしまい、ちょっと実践では使いにくいかな。ボカシ剤用のスプレーガンにとりつけました。自立できるのと中身の量を把握できるのはいいのだけども、、、

1が参考にしています
対象商品 : 52808568
2018-02-12
用途: 塗装中
AUTOMAKE BASIC自動車・二輪車・自転車関連業

フリーアングルは使いやすくて良いのだが、アングルの素材が悪いのか、1ヶ月ほど使ったら、締めても、勝手にカップが落ちて下がってきて、使い物にならなかった。なのでカップの蓋だけ、岩田の樹脂カップとネジが合ったので使っている。デビルビスなのに残念。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする