大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
GB ステン TRXスリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20010335
品番
4X6 T8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,928
販売価格(税別)
¥
59,025
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法D(mm)
8
表面処理
GB
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T8