大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
GB ステン TRXスリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20010466
品番
5X25 T10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,007
販売価格(税別)
¥
24,552
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法D(mm)
9
表面処理
GB
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
T10