※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
大日貿易
大日貿易の クリーンルーム用清掃用品
大日貿易の クリーンルーム用掃除機/ブロアー
ファーマモップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20010963
品番
FT416D
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ですので壁面及び天井の清掃に適しています。モップカバーの内側にはスポンジが入っているため、保液性が高いです。
仕様
ヘッドフレームセット大
セット内容
【ヘッドフレーム】フレーム×1個・伸縮ハンドル×1本・モップカバー×1枚
種別
ヘッドフレームセット大
材質
フレーム/PP(ポリプロピレン)・アルミ、モップカバー/ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン
寸法(mm)
95×406×914〜1600
質量(g)
520
アズワン品番
3-5474-01