曜日別特売
CRYOKIT-550 9 低温防水手袋 アズワン 20011889

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

低温防水手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
アズワン品番3-6031-02
内容量1双注文コード20011889品番CRYOKIT-550 9
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。

サイズM全長(mm)550アズワン品番3-6031-02仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする