2X5 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20011891 2X5 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20011891 2X5 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20011891

BK SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20011891 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,688
販売価格(税別)
36,989
長さ(mm)5 番号リセス:#0 表面処理BK 寸法k(mm)0.94 呼び径dM2 寸法dk(mm)2.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする