3X6 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20011918 3X6 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20011918 3X6 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20011918

BK SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20011918 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,982
販売価格(税別)
38,165
長さ(mm)6 番号リセス:#2 表面処理BK 寸法k(mm)1.8 呼び径dM3 寸法dk(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする