トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 防護服・保護服・特殊服
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 腕カバー
カットレジスト手首ガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20011977
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐切創性、低発塵製を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れたリストバンドです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途
ガラス工業、精密機械工業、外食産業の厨房作業、ドライバー安全対策。
自動車産業。
プレス加工。
材質
高強力ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)
約2.3
サイズ
フリー
幅(cm)
8
入数(双)
1
全長(cm)
17
アズワン品番
3-4976-01