4X25 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012049 4X25 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012049 4X25 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012049

BK SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20012049 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,776
販売価格(税別)
27,978
長さ(mm)25 番号リセス:#4 表面処理BK 寸法k(mm)2.92 呼び径dM4 寸法dk(mm)8.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする