5X16 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012085 5X16 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012085 5X16 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012085

BK SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20012085 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,514
販売価格(税別)
31,376
長さ(mm)16 番号リセス:#5 表面処理BK 寸法k(mm)3.37 呼び径dM5 寸法dk(mm)9.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする