6X10 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012137 6X10 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012137 6X10 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012137

BK SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20012137 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,510
販売価格(税別)
34,100
長さ(mm)10 番号リセス:#6 表面処理BK 寸法k(mm)4.44 呼び径dM6 寸法dk(mm)12.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする