大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
BK SUSトライウィング(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20012171
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,424
販売価格(税別)
¥
16,749
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
番号
リセス:#6
表面処理
BK
寸法k(mm)
4.44
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
12.49