大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK ステン TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20012347
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,097
販売価格(税別)
¥
26,452
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
表面処理
BK
寸法k(mm)
1.2
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
4
ドライブサイズ
T6
ねじの呼びd
M2