大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK ステン TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(60個)
注文コード
20012399
品番
2.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
表面処理
BK
寸法k(mm)
1.45
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.5